GODKJENT LEVERANDØR 4YTP4 Vinkellager 304 Rustfritt stål 1/4 tomme tykkelse 3 tommer ben 7 fot | AE2PBY

APPROVED VENDOR 4YTP4 vinkellager 304 rustfritt stål 1/4 tommer tykkelse 3 tommer ben 7 fot

Vare: AE2PBY Modell: 4YTP4
Sjekk tilgjengelighet

På grunn av vekt- og dimensjonsbegrensninger, vennligst be om et frakttilbud

3 757 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Sak90 graders vinkellager
Legeringstype304
FinishMølle
Benlengde3"
Benlengde Toleranse+/- 0.125 "
Lengde7ft.
Lengde Toleranse+/- 4.000 "
MaterialeRustfritt stål
TemperVarmvalset
Tykkelse1 / 4 "
Tykkelse Toleranse+/- 0.368 "
typenGenerelt formål
Typisk hardhetIkke rangert
Typisk strekkfasthet75,000 til 115,000 PSI
Typisk avkastningsstyrke30,000 PSI

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 15.435
Skipets høyde (cm)7.62
Skipets lengde (cm)213.36
Skipets bredde (cm)7.62
HS kode7222403065
OpprinnelseslandSG

Produktvarianter

ProduktModellBenlengdeTykkelseTykkelse ToleransePris
GODKJENT LEVERANDØR 4YTL7 Vinkellager 304 Rustfritt stål 1/8 tomme Tykkelse 3/4 tomme ben 7 fot | AE2PBG 4YTL73 / 4 "1 / 8 "+/- 0.044 "513NOK
RFQ
GODKJENT LEVERANDØR 4YTL8 Vinkellager 304 Rustfritt stål 1/8 tomme Tykkelse 1 tomme ben 7 fot | AE2PBH 4YTL81"1 / 8 "+/- 0.060 "654NOK
RFQ
GODKJENT LEVERANDØR 4YTL9 Vinkellager 304 Rustfritt stål 1/8 tomme Tykkelse 1 1/4inleg 7 fot | AE2PBJ 4YTL91.25 "1 / 8 "+/- 0.076 "761NOK
RFQ
GODKJENT LEVERANDØR 4YTN1 Vinkellager 304 Rustfritt stål 1/8 tomme Tykkelse 1 1/2in Ben 7 fot | AE2PBK 4YTN11.5 "1 / 8 "+/- 0.092 "960NOK
RFQ
GODKJENT LEVERANDØR 4YTN2 Vinkellager 304 rustfritt stål 1/8 tomme tykkelse 2 tommer ben 7 fot | AE2PBL 4YTN22"1 / 8 "+/- 0.124 "1 252 NOK
RFQ
GODKJENT LEVERANDØR 4YTN3 Vinkellager 304 rustfritt stål 3/16 tommer tykkelse 1 tomme ben 7 fot | AE2PBM 4YTN31"3 / 16 "+/- 0.087 "885NOK
RFQ
GODKJENT LEVERANDØR 4YTN8 Vinkellager 304 Rustfritt stål 1/4 tomme tykkelse 1 tomme ben 7 fot | AE2PBT 4YTN81"1 / 4 "+/- 0.112 "1 045 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 4YTP4 vinkellager 304 rustfritt stål 1/4 tommer tykkelse 3 tommer ben 7 fot
3 757 NOK / enhet