Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR 4WPU1 Lap Joint Flens Størrelse 2 Tommersveiset | AE2DRW

APPROVED VENDOR 4WPU1 Lap Joint Flens Størrelse 2 Tommersveiset

På lager
Vare: AE2DRW Modell: 4WPU1

Få tak i det Mai 8, onsdag
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
1 617 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRundledsflens
Body Material316 rustfritt stål
Klasse150
TilkoblingstypeSveiset
Maks. Press150 psi
Antall hull4
Utenfor Dia.6"
Rørstørrelse2"
Temp. Område-60 grader til 450 grader F

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.205
Skipets høyde (cm)2.79
Skipets lengde (cm)15.49
Skipets bredde (cm)15.49
HS kode7307215000
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellBody MaterialUtenfor Dia.RørstørrelsePris
GODKJENT LEVERANDØR 4WPP5 flensflensstørrelse 1 tomme sveiset | AE2DQW 4WPP5304 rustfritt stål4.25 "1"650NOK
GODKJENT LEVERANDØR 4WPP6 flensflensstørrelse 1 1/4 tomme sveiset | AE2DQX 4WPP6304 rustfritt stål4.625 "1.25 "-
RFQ
GODKJENT LEVERANDØR 4WPP7 Flangeskjøt Størrelse 1 1/2 tomme sveiset | AE2DQY 4WPP7304 rustfritt stål5"1.5 "-
RFQ
GODKJENT LEVERANDØR 4WPP8 Overlappskjøt flensstørrelse 2 tommer sveiset | AE2DQZ 4WPP8304 rustfritt stål6"2"1 197 NOK
GODKJENT LEVERANDØR 4WPP9 Overlappskjøt flensstørrelse 2 1/2 tomme sveiset | AE2DRA 4WPP9304 rustfritt stål7"2.5 "1 440 NOK
GODKJENT LEVERANDØR 4WPR2 flensflensstørrelse 4 tommer sveiset | AE2DRC 4WPR2304 rustfritt stål9"4"2 272 NOK
GODKJENT LEVERANDØR 4WPT7 flensflensstørrelse 1 tomme sveiset | AE2DRT 4WPT7316 rustfritt stål4.25 "1"-
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 4WPU1 Lap Joint Flens Størrelse 2 Tommersveiset
1 617 NOK / enhet