Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR 4TGX2 koblinger 1/8-ip - Pakke med 2 | AD9LHQ

APPROVED VENDOR 4TGX2 koblinger 1/8-ip - Pakke med 2

På lager
Vare: AD9LHQ Modell: 4TGX2
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
9NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Sakmaskinvare
typenKopling

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0135
Skipets høyde (cm)9.91
Skipets lengde (cm)11.18
Skipets bredde (cm)5.33
HS kode9405992000
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModelltypenPris
GODKJENT LEVERANDØR 4TGW6 Assorted Check Rings - Pakke med 12 | AD9LHL 4TGW6Assorterte sjekkeringer15NOK
GODKJENT LEVERANDØR 4TGW7 Assortert muttere/skiver - pakke med 6 | AD9LHM 4TGW7Assortert muttere og skiver6NOK
GODKJENT LEVERANDØR 4TGW9 Låsesett 1/8-ip | AD9LHP 4TGW9Låsesett, messingfinish7NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 4TGX2 koblinger 1/8-ip - Pakke med 2
9NOK / enhet