GODKJENT LEVERANDØR 4RXJ9 Sekskantskrue Grade 5 1/4-20 X 1, 1750PK | AD9HQC

APPROVED VENDOR 4RXJ9 sekskantskrue Grade 5 1/4-20 X 1, 1750PK

På lager
Vare: AD9HQC Modell: 4RXJ9

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

2 819 NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSekskantskrue
Grunnleggende materialeStål
Dia./Trådestørrelse1/4 "-20
Diameter1 / 4 "
FinishSink Klar
Flens Dia.9 / 16 "
Klasse5
Hodehøyde9 / 32 "
hode~~POS=TRUNCLåseflens
leder Bredde3 / 8 "
Lengde under hodet1"
MaterialeStål
Min. Gjengelengde3 / 4 "
Bevisbelastning85,000 psi
Rockwell HardnessC25 til C34
System for målinginch
Strekkfasthet120,000 psi
TrådretningHøyre hånd
tråd Lengde1"
TrådstilFullt gjenget
GjengetypeGrov

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 15.435
Skipets høyde (cm)10.82
Skipets lengde (cm)27.94
Skipets bredde (cm)27.94
HS kode7318158066
OpprinnelseslandTW

Produktvarianter

ProduktModellDia./TrådestørrelseDiameterFinishFlens Dia.KlasseHodehøydehode~~POS=TRUNCleder BreddePris
GODKJENT LEVERANDØR 4RXH8 Sekskantskrue Grade 5 5/16-18 x 1-1/2 Pk770 | AD9HPR 4RXH85/16 "-185 / 16 "Sink Klar43 / 64 "521 / 64 "Låseflens1 / 2 "2 115 NOK
GODKJENT LEVERANDØR 4XLV6 Sekskantskrue Grade 5 5/16-18 x 3/4 Pk1650 | AE2HXC 4XLV65/16 "-185 / 16 "Sink belagt-513 / 64 "Hex1 / 2 "1 599 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 4RXJ9 sekskantskrue Grade 5 1/4-20 X 1, 1750PK
2 819 NOK /pakke