Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR 4NDN8 Hurtigkoblingsventil 3/4 tommer Fnpt Messing | AD8WTU

APPROVED VENDOR 4NDN8 Hurtigkoblingsventil 3/4 Tommers Fnpt Messing

På lager
Vare: AD8WTU Modell: 4NDN8
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
512NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHurtigkoblingsventil
Tilkobling3/4 "FNPT
Høyde4"
MaterialeMessing
Maks. Arbeids press125 psi
Bredde2"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.495
Skipets høyde (cm)5.08
Skipets lengde (cm)10.16
Skipets bredde (cm)7.62
HS kode8481801095
OpprinnelseslandTW

Produktvarianter

ProduktModellTilkoblingHøydeBreddePris
GODKJENT LEVERANDØR 4NDN9 Hurtigkoblingsventil 1 Tommers Fnpt Messing | AD8WTV 4NDN91 "FNPT5.2 "2.2 "781NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 4NDN8 Hurtigkoblingsventil 3/4 Tommers Fnpt Messing
512NOK / enhet