Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR 4MJP5 returluftgitter 6 x 10 tommer hvit | AD8UHL

APPROVED VENDOR 4MJP5 returluftgitter 6 x 10 tommer hvit

På lager
Vare: AD8UHL Modell: 4MJP5
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
48NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakReturner luftgitteret
Baravstand1 / 3 "
AnleggStål
Dybde0.31 "
FinishHvit
Maks. Kanalhøyde (inn.)6
Maks. Kanalbredde (in.)10
Total høyde7.75 "
Samlet bredde11.75 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.32
Skipets høyde (cm)1.02
Skipets lengde (cm)29.97
Skipets bredde (cm)19.81
HS kode7326908588
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellDybdeTotal høydeSamlet breddePris
GODKJENT LEVERANDØR 4JRR6 Returluftgitter 6 x 10 Tommer Hvit | AD8FCA 4JRR60.31 "7.75 "11.75 "50NOK
GODKJENT LEVERANDØR 4JRR7 returluftgitter 6 x 12 tommer hvit | AD8FCB 4JRR70.31 "7.75 "13.75 "52NOK
GODKJENT LEVERANDØR 4JRR8 returluftgitter 12 x 12 tommer hvit | AD8FCC 4JRR80.31 "13.75 "13.75 "100NOK
GODKJENT LEVERANDØR 4JRT1 returluftgitter 14 x 14 tommer hvit | AD8FCE 4JRT10.31 "15.75 "15.75 "139NOK
GODKJENT LEVERANDØR 4JRT2 returluftgitter 20 x 20 tommer hvit | AD8FCF 4JRT20.31 "21.75 "21.75 "340NOK
GODKJENT LEVERANDØR 4MJN2 Returluftgitter 6 x 6 Tommer Hvit | AD8UGY 4MJN20.31 "7.75 "7.75 "40NOK
GODKJENT LEVERANDØR 4MJN3 Returluftgitter 8 x 8 Tommer Hvit | AD8UGZ 4MJN30.31 "9.75 "9.75 "55NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 4MJP5 returluftgitter 6 x 10 tommer hvit
48NOK / enhet