Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR 4LVG8 Gate Clip Stål Passer til 1-3/8 tommers diameter | AD8QXL

APPROVED VENDOR 4LVG8 Gate Clip Stål Passer til 1-3/8 tommers diameter

På lager
Vare: AD8QXL Modell: 4LVG8
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
22NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakPortklips
FinishGalvanisert
passer1-3 / 8 "dia.
Måler9 ga.
MaterialeStål

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.04
Skipets høyde (cm)1.78
Skipets lengde (cm)7.62
Skipets bredde (cm)4.32
HS kode8302496085
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellFinishpasserSakMaterialePris
GODKJENT LEVERANDØR 4LVG7 Gaffellås Stål Passer 1-3/8 til 2-3/8 tommer | AD8QXK 4LVG7Galvanisert1-3 / 8 til 2-3 / 8 "dia.GaffellåsStål127NOK
GODKJENT LEVERANDØR 4LVG9 porthjørne galvanisert stål Passer 1-5/8 tommer | AD8QXM 4LVG9Galvanisert1-5 / 8 "dia.PorthjørneStål261NOK
GODKJENT LEVERANDØR 4LVH1 Gate Albue Aluminium Passer 1-3/8 tommers diameter | AD8QXN 4LVH1Plain1-3 / 8 "dia.Gate albueAluminum110NOK
GODKJENT LEVERANDØR 4LVH2 Portramme Hengsel Stål 9 Gauge 1-3/8 Tommer | AD8QXP 4LVH2Galvanisert1-3 / 8 "dia.Gate Frame HengselStål61NOK
GODKJENT LEVERANDØR 4LVH3 Portramme Hengsel Stål 9 Gauge 1-5/8 Tommer | AD8QXQ 4LVH3Galvanisert1-5 / 8 "dia.Gate Frame HengselStål48NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 4LVG8 Gate Clip Stål Passer til 1-3/8 tommers diameter
22NOK / enhet