Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR 4GGT3 Låsefjær Snap Kapasitet 1000 Lb | AD7TTX

APPROVED VENDOR 4GGT3 Låsefjær Snap Kapasitet 1000 Lb

På lager
Vare: AD7TTX Modell: 4GGT3
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
159NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLåsing av fjærknapp
Eye Inside Dia.11 / 16 "
FinishSink belagt
MaterialeStål
Maks. Laste1000 lb.
Total lengde3.625 "
Snap Åpning3 / 8 "
Tykkelse4 / 9 "
typenLast vurdert

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.08
Skipets høyde (cm)1.27
Skipets lengde (cm)8.38
Skipets bredde (cm)5.33
HS kode7326908588
OpprinnelseslandTW

Produktdetaljer:

    • Søknadsbegrensninger (ikke for løfting)

Produktvarianter

ProduktModellEye Inside Dia.Maks. LasteTotal lengdeSnap ÅpningTykkelsePris
GODKJENT LEVERANDØR 4GGT1 Låsefjær Snap Kapasitet 3500 Lb | AD7TTW 4GGT11.125 "2500 lb.4.5 "13 / 16 "1 / 2 "383NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 4GGT3 Låsefjær Snap Kapasitet 1000 Lb
159NOK / enhet