Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR 4GGJ1 Economy Spring Snap L 2 1/2 Inch - Pakke med 10 | AD7TQP

APPROVED VENDOR 4GGJ1 Economy Spring Snap L 2 1/2 tomme - pakke med 10 stk

På lager
Vare: AD7TQP Modell: 4GGJ1
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
117NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakØkonomisk fjærknapp, svingbar
Eye Inside Dia.2 "stroppbredde
FinishSvart
MaterialePlast
Total lengde2.5 "
Snap Åpning1 / 4 "
typenIkke lastevurdert

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.3015
Skipets høyde (cm)3.05
Skipets lengde (cm)12.19
Skipets bredde (cm)11.43
HS kode7326908588
OpprinnelseslandTW

Produktdetaljer:

    • Søknadsbegrensninger (ikke for løfting)

Produktvarianter

ProduktModellEye Inside Dia.FinishMaterialeTotal lengdeSnap ÅpningPris
GODKJENT LEVERANDØR 4FCW5 Economy Spring Snap L 2 3/8 tommer - pakke med 10 | AD7LLM 4FCW53 / 8 "NikkelbelagtStål2.375 "1 / 4 "41NOK
GODKJENT LEVERANDØR 4FCW7 Economy Spring Snap L 2 5/8 tommer - pakke med 10 | AD7LLP 4FCW73 / 8 "NikkelbelagtStål2.625 "5 / 16 "65NOK
GODKJENT LEVERANDØR 4FCW9 Economy Spring Snap L 3 1/2 Inch - Pakke med 10 | AD7LLR 4FCW91 / 2 "NikkelbelagtStål3.5 "1 / 4 "68NOK
GODKJENT LEVERANDØR 4FCX8 Economy Spring Snap L 2 3/4 tommer - pakke med 10 | AD7LMA 4FCX81 / 4 "Sink belagtStål2.75 "3 / 16 "75NOK
GODKJENT LEVERANDØR 4GGH1 Economy Spring Snap L 3 3/8 tommer - pakke med 10 | AD7TQF 4GGH11 / 2 "Sink belagtStål3.375 "1 / 4 "151NOK
GODKJENT LEVERANDØR 4GGH5 Economy Spring Snap L 2 Tommer - Pakke med 10 | AD7TQK 4GGH55 / 16 "NikkelbelagtSinkstøpt2"3 / 16 "109NOK
GODKJENT LEVERANDØR 4GGH7 Economy Spring Snap L 2 1/2 Inch - Pakke med 10 | AD7TQL 4GGH73/4 "stroppbreddeSvartPlast2.5 "1 / 4 "59NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 4GGJ1 Economy Spring Snap L 2 1/2 tomme - pakke med 10 stk
117NOK / enhet