Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR 4FCH3 Trigger Snap L 2 1/2 In | AD7LHD

APPROVED VENDOR 4FCH3 Trigger Snap L 2 1/2 In

På lager
Vare: AD7LHD Modell: 4FCH3
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
42NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTrigger Snap
Eye Inside Dia.1 / 2 "
FinishNikkelbelagt
MaterialeSinkstøpt
Total lengde2.5 "
Snap Åpning7 / 16 "
typenIkke lastevurdert

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.03
Skipets høyde (cm)1.02
Skipets lengde (cm)6.35
Skipets bredde (cm)3.05
HS kode7326908588
OpprinnelseslandTW

Produktdetaljer:

    • Søknadsbegrensninger (ikke for løfting)

Produktvarianter

ProduktModellEye Inside Dia.FinishMaterialeTotal lengdeSnap ÅpningPris
GODKJENT LEVERANDØR 4FCH4 Trigger Snap L 2 5/8 In | AD7LHE 4FCH45 / 8 "NikkelbelagtSinkstøpt2.625 "7/16 "Snap Dia43NOK
GODKJENT LEVERANDØR 4FCH5 Trigger Snap L 3 3/4 In | AD7LHF 4FCH53 / 4 "NikkelbelagtSinkstøpt3.75 "3/4 "Snap Diameter52NOK
GODKJENT LEVERANDØR 4FCH6 Trigger Snap L 2 5/8 In | AD7LHG 4FCH61 / 2 "-Bronse2.625 "7/16 "Snap Dia48NOK
GODKJENT LEVERANDØR 4FCL3 Trigger Snap L 2 3/4 In | AD7LHY 4FCL33 / 4 "NikkelbelagtSinkstøpt2.75 "7/16 "Snap Dia45NOK
GODKJENT LEVERANDØR 4GGL4 Trigger Snap Rustfri L 2 1/2 In | AD7TRM 4GGL41 / 2 "Tap voks presisjonsstøpingRustfritt 316 stål2.5 "7/16 "Snap Dia111NOK
GODKJENT LEVERANDØR 4GGL5 Trigger Snap Rustfri L 2 5/8 In | AD7TRN 4GGL55 / 8 "Tap voks presisjonsstøpingRustfritt 316 stål2.625 "7/16 "Snap Dia123NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 4FCH3 Trigger Snap L 2 1/2 In
42NOK / enhet