Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR 4EVL5 Grab Catch Pull-to-open Ball 7.7 Lb. | AD7KBR

APPROVED VENDOR 4EVL5 Grab Catch Pull-to-open ball 7.7 Lb.

På lager
Vare: AD7KBR Modell: 4EVL5
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
173NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakGrip fangst
Fangstlengde2.75 "
Fang projeksjon43 / 64 "
Fang bredde17 / 32 "
Lukk TypeBall
FARGESølv
FinishChrome
maskinvareIkke Inkludert
MaterialeZinc Alloy
Monteringstypeoverflaten
ÅpningshandlingTrekk for å åpne
Trekk Force7.7 lb.
Slå høyde43 / 64 "
Streikelengde1 21 / 32 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.07
Skipets høyde (cm)1.52
Skipets lengde (cm)8.89
Skipets bredde (cm)3.81
HS kode8302423065
OpprinnelseslandJP

Produktvarianter

ProduktModellStreikelengdeFangstlengdeFang breddeLukk TypeFARGEFinishMaterialeSlå høydePris
GODKJENT LEVERANDØR 4EVK7 Grab Catch Pull-to-open polyamid | AD7KBJ 4EVK72 17 / 64 "2 41 / 64 "1"Justerbar knokeHvit-polyamider1.25 "188NOK
GODKJENT LEVERANDØR 4EVK8 Grab Catch Pull-to-open polyamid | AD7KBK 4EVK82 17 / 64 "2 41 / 64 "1"Justerbar knokeSvart-polyamider1.25 "188NOK
GODKJENT LEVERANDØR 4EVK9 Grab Catch Trekk-til-åpne-rulle 3.5 Lb. | AD7KBL 4EVK91 / 32 "1 9 / 64 "29 / 64 "RollerHvit-Plast17 / 32 "7NOK
GODKJENT LEVERANDØR 4EVL1 Grab Catch Trekk-til-åpne-rulle 7 Lb. | AD7KBM 4EVL117 / 64 "1 15 / 64 "1 / 2 "Rollerbrun-Plast21 / 32 "6NOK
GODKJENT LEVERANDØR 4EVL2 Grab Catch Trekk-til-åpne-rulle 7 Lb. | AD7KBN 4EVL217 / 64 "1 15 / 64 "1 / 2 "RollerHvit-Plast21 / 32 "7NOK
GODKJENT LEVERANDØR 4EVL3 Grab Catch Pull-to-open Ball 6.6 Lb. | AD7KBP 4EVL363 / 64 "1 43 / 64 "5 / 16 "BallSølvChromeZinc Alloy29 / 64 "87NOK
GODKJENT LEVERANDØR 4EVL4 Grab Catch Pull-to-open Ball 7.3 Lb. | AD7KBQ 4EVL41.187 "1 31 / 32 "25 / 64 "BallSølvChromeZinc Alloy31 / 64 "108NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 4EVL5 Grab Catch Pull-to-open ball 7.7 Lb.
173NOK / enhet