Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR 4ERY1 Screw Inch Hook Svart Vinylbelagt | AD7JPQ 4ERY2

APPROVED VENDOR 4ERY1 skrue tomme krok svart vinylbelagt

På lager
Vare: AD7JPQ Modell: 4ERY1Kryssreferanse: 4ERY2
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
64NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHook
FARGESvart
Finishsink
Hook TypeLast vurdert
MaterialeStål
MonteringSkru inn
Åpningsstørrelse7.625 "
Total lengde8.75 "
Projeksjon2.75
tråd Lengde1.75 "
typenLastevurdering, svart vinylbelagt
Bredde2.75 "
Arbeidsbelastningsgrense50 lb.

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.23
Skipets høyde (cm)1.78
Skipets lengde (cm)34.01
Skipets bredde (cm)27
HS kode7318130060
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellBreddeFARGEHook TypeÅpningsstørrelseTotal lengdeProjeksjontråd LengdetypenPris
GODKJENT LEVERANDØR 4ERW8 Skrue Inch Krok Rød Vinyl 2 1/2 Inch - Pakke med 10 | AD7JPH 4EXP81.5 "RødUtility3 / 4 "2.5 "2.57 / 8 "Rød vinylbelagt26NOK
GODKJENT LEVERANDØR 4ERW9 Skrue Tommers Krok Rød Vinyl 3 1/4 Tommer - Pakke med 10 | AD7JPJ 4EXP91.75 "RødUtility1.25 "3.25 "3.251.375 "Rød vinylbelagt34NOK
GODKJENT LEVERANDØR 4ERX8 Screw Inch Hook Svart Vinylbelagt | AD7JPN 4ERX8-SvartLast vurdert2"3.625 "-1.375 "Lastevurdering, svart vinylbelagt34NOK
GODKJENT LEVERANDØR 4ERY2 Skrue Tommekrok Svart Vinylbelagt | AD7JPR 4ERY21.75 "SvartLast vurdert5.5 "7.25 "6.3751.75 "Lastevurdering, svart vinylbelagt-
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 4ERY1 skrue tomme krok svart vinylbelagt
64NOK / enhet