Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR 4CRP4 Fjærbelastet støtte for selvåpning av lokket | AD6ZCF

APPROVED VENDOR 4CRP4 Fjærbelastet selvåpnende lokkstøtte

På lager
Vare: AD6ZCF Modell: 4CRP4

Få tak i det Mai 7, tirsdag
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
293NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFjærbelastet støtte for selvåpning av lokk
Finishpolert
maskinvareIkke Inkludert
Materiale304 rustfritt stål
Maks. Vinkel (Deg.)70
Min. Åpningsdybde (in.)2
Min. Åpningsbredde (in.)6
moment~~POS=TRUNC26 kg. Kg
typenMyk vårspenning

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.126
Skipets høyde (cm)4.06
Skipets lengde (cm)7.62
Skipets bredde (cm)18.29
HS kode8302423065
OpprinnelseslandJP

Produktdetaljer:

    • Åpningsvinkel (Deg.) (26)

Produktvarianter

ProduktModellFinishLastekapasitetmoment~~POS=TRUNCtypenPris
GODKJENT LEVERANDØR 4CRL3 Fjærbelastet støtte for selvåpning av lokk | AD6ZBK 4CRL3Satin5.5 lb.--676NOK
GODKJENT LEVERANDØR 4CRL4 Fjærbelastet selvåpnende lokkstøtte | AD6ZBL 4CRL4Satin6.8 lb.--880NOK
GODKJENT LEVERANDØR 4CRL5 Fjærbelastet støtte for selvåpningslokk | AD6ZBM 4CRL5Satin5.5 lb.--883NOK
GODKJENT LEVERANDØR 4CRP2 Fjærbelastet støtte for selvåpning av lokket | AD6ZCD 4CRP2polert-26 kg. KgVenstre side320NOK
GODKJENT LEVERANDØR 4CRP3 Fjærbelastet støtte for selvåpning av lokk | AD6ZCE 4CRP3polert-26 kg. KgHøyre side308NOK
GODKJENT LEVERANDØR 4CRP5 Fjærbelastet støtte for selvåpningslokk | AD6ZCG 4CRP5polert-34 kg. KgVenstre side400NOK
GODKJENT LEVERANDØR 4CRP6 Fjærbelastet støtte for selvåpning av lokket | AD6ZCH 4CRP6polert-34 kg. KgHøyre side333NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 4CRP4 Fjærbelastet selvåpnende lokkstøtte
293NOK / enhet