Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR 4CCJ4 Hex Key Street Albue Messing 1/16 Tommer | AD6WWU

APPROVED VENDOR 4CCJ4 Hex Key Street Albue Messing 1/16 Tommer

På lager
Vare: AD6WWU Modell: 4CCJ4
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
246NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHex Key Street albue, 90 grader
Body MaterialMessing
TilkoblingstypeFNPT x MNPT
Hex størrelse1 / 4 "
Lengde1.156 "
Maks. Press1000 psi
Utenfor Dia.35 / 64 "
Rørstørrelse1 / 16 "
Temp. Område-65 grader til 250 grader F

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.02
Skipets høyde (cm)1.52
Skipets lengde (cm)12.7
Skipets bredde (cm)5.08
HS kode7412200045
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellHex størrelseLengdeUtenfor Dia.RørstørrelsePris
GODKJENT LEVERANDØR 4CCJ8 Hex Key Street Albue Messing 1/4 tomme | AD6WWY 4CCJ83 / 8 "1.625 "55 / 64 "1 / 4 "210NOK
GODKJENT LEVERANDØR 4CCK3 Hex Key Street Albue, Messing, 1/2" rørstørrelse | AD6WXB 4CCK31 / 2 "2.25 "1-15 / 64 "1 / 2 "498NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 4CCJ4 Hex Key Street Albue Messing 1/16 Tommer
246NOK / enhet