Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR 4CAZ4 sekskantmutter Full Svart O x Gr5 1 1/2-6 | AD6WUC

APPROVED VENDOR 4CAZ4 Sekskantmutter Full Svart O x Gr5 1 1/2-6

På lager
Vare: AD6WUC Modell: 4CAZ4

Få tak i det Mai 15, onsdag
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
156NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Sakhex Nut
Grunnleggende materialeKarbonstål
Dia./Trådestørrelse1 1 / 2-6 "
FinishSvart oksid
Klasse5
Høyde1 9 / 32 "
MaterialeLavkullstål
Mutter typehex Nut
Eiendomsklasse5
Rockwell HardnessC32 maks.
Størrelse1 1 / 2-6 "
System for målinginch
TrådretningHøyre hånd
Trådstørrelse7
GjengetypeUNC
typenFull
Bredde2.25 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.4275
Skipets høyde (cm)3.81
Skipets lengde (cm)15.24
Skipets bredde (cm)6.35
HS kode7318160085
OpprinnelseslandKR

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 4CAZ4 Sekskantmutter Full Svart O x Gr5 1 1/2-6
156NOK / enhet