Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR 4CAN6 Flenslåsemutter Stål 7/16-20, 50PK | AD6WQQ

APPROVED VENDOR 4CAN6 Flenslåsemutter Stål 7/16-20, 50PK

På lager
Vare: AD6WQQ Modell: 4CAN6
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
232NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSerrated Flens Låsemutter
Grunnleggende materialeStål
Dia./Trådestørrelse7/16 "-20
FinishSink belagt
Flens Dia.15 / 16 "
Flensetykkelse0.04 "
Klasse2
Høyde25 / 64 "
MaterialeStål
Mutter typeTannet flensmutter
System for målinginch
TrådretningHøyre hånd
GjengetypeUNF
typenMed Tannvasker
Bredde11 / 16 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.693
Skipets høyde (cm)5.08
Skipets lengde (cm)15.24
Skipets bredde (cm)7.62
HS kode7318160085
OpprinnelseslandTW

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 4CAN6 Flenslåsemutter Stål 7/16-20, 50PK
232NOK /pakke