APPROVED VENDOR 48J130 Cabinet Dolly Capacity 500 Lb 8 x 8 Pack Of 4 | AD6QXP

APPROVED VENDOR 48J130 Cabinet Dolly Capacity 500 Lb 8 x 8 Pack Of 4

På lager
Vare: AD6QXP Modell: 48J130

Få tak i det Mai 3, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

1 513 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSkap Dolly
Hjul Dia.2"
HjulmaterialeHard gummi
Hjul TypeSving
Hjulbredde3 / 4 "
FARGESvart
Lastekapasitet500 lb.
Antall hjul4
Plattformhøyde4"
Plattform Lengde8"
PlattformmaterialeStål
PlattformstilV-Groove
Plattformbredde8"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 7.98
Skipets høyde (cm)25.15
Skipets lengde (cm)28.96
Skipets bredde (cm)23.88
HS kode8716805090
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellPlattform LengdeHjul Dia.HjulmaterialePlattformmaterialePlattformstilPlattformbreddeHjulbreddeFARGEPris
GODKJENT LEVERANDØR 1UFC5 Skap Dolly 1000 Lb. | AB3MPV 1UFC536.5 "3"polypropylenStålSolid, med leppe opp18.5 "-Grå1 439 NOK
GODKJENT LEVERANDØR 1UFC6 Skap Dolly 1000 Lb. | AB3MPW 1UFC636.5 "3"polypropylenStålSolid, med leppe opp18.5 "-Sand1 439 NOK
GODKJENT LEVERANDØR 1UFC7 Skap Dolly 1000 Lb. | AB3MPX 1UFC736.5 "3"polypropylenStålSolid, med leppe opp18.5 "-Svart1 439 NOK
GODKJENT LEVERANDØR 1UFC8 Skap Dolly 1000 Lb. | AB3MPY 1UFC836.5 "3"polypropylenStålSolid, med leppe opp24.5 "-Grå1 738 NOK
GODKJENT LEVERANDØR 1UFD1 Skap Dolly 1000 Lb. | AB3MPZ 1UFD136.5 "3"polypropylenStålSolid, med leppe opp24.5 "-Svart1 738 NOK
GODKJENT LEVERANDØR 2TUR9 Skap Dolly 880 Lb. - Pakke med 4 | AC3HXU 2TUR98.75 "2"polyuretanAluminumInnfelt plattform8.75 "3 / 4 "Rød3 459 NOK
GODKJENT LEVERANDØR 2TUT1 Skap Dolly 880 Lb. - Pakke med 4 | AC3HXV 2TUT17.75 "2"polyuretanAluminumInnfelt lomme6.5 "3 / 4 "Rød3 312 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 48J130 Cabinet Dolly Capacity 500 Lb 8 x 8 Pack Of 4
1 513 NOK / enhet