Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR 4319 Skulderskrue Rustfritt Stål 8-32 3/8 L, 10PK | AE9HFW 6JU41

APPROVED VENDOR 4319 skulderskrue rustfritt stål 8-32 3/8 L, 10PK

På lager
Vare: AE9HFW Modell: 4319Kryssref: 6JU41
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
297NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSkulderskrue
Klasse2A
KjøretypeSpor
FinishPlain
Hode Dia.5 / 16 "
Hodehøyde5 / 32 "
Head Stylestandard
Materiale18-8 rustfritt stål
Min. Strekkstyrke116,000 psi
Rockwell HardnessB95 til B100
Skulder Dia.3 / 16 "
Skulderlengde3 / 8 "
Skulderlengde Toleranse+0.002 "
System for målinginch
tråd Lengde3 / 16 "
Trådstørrelse8-32
typenPrecision

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0315
Skipets høyde (cm)1.27
Skipets lengde (cm)10.16
Skipets bredde (cm)2.54
HS kode7318156070
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 4319 skulderskrue rustfritt stål 8-32 3/8 L, 10PK
297NOK /pakke