Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR 4070 Tommelmutter 4-40, 5PK | AB2YKX 1PU25

APPROVED VENDOR 4070 Tommelmutter 4-40, 5PK

På lager
Vare: AB2YKX Modell: 4070Kryssreferanse: 1PU25

Få tak i det Mai 7, tirsdag
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
562NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTommelmutter
Base Dia.1 / 4 "
Base høyde1 / 4 "
Grunnleggende materialeRustfritt stål
Dia./Trådestørrelse# 4-40
FinishPassivert
Klasse18-8
Hode Dia.1 / 2 "
Hodehøyde1 / 8 "
Høyde3 / 8 "
Materiale18-8 rustfritt stål
Mutter typeRund riflet tommelmutter
Total høyde3 / 8 "
System for målinginch
TrådretningHøyre hånd
tråd Lengde1 / 4 "
GjengetypeUNC
typenRundt riflet stil 1

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0225
Skipets høyde (cm)1.27
Skipets lengde (cm)10.16
Skipets bredde (cm)2.54
HS kode7318160060
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 4070 Tommelmutter 4-40, 5PK
562NOK /pakke