APPROVED VENDOR 4013-SL Thumb Screw Knurled 4-40X3/8 L, 5PK | AB2ZGV 1PY63

APPROVED VENDOR 4013-SL tommelskrue riflet 4-40X3/8 L, 5PK

Vare: AB2ZGV Modell: 4013-SLKryssreferanse: 1PY63

Få tak i det Mai 10, Fredag

Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTommelskrue
Klasse2A
KjøretypeSpor
Driverstørrelse3 / 64 "
FinishPassivert
Hode Dia.3 / 8 "
Hodehøyde1 / 8 "
leder Tykkelse0.125 "
hode~~POS=TRUNCriflete
leder Bredde1 / 8 "
Lengde3 / 8 "
Materiale18-8 rustfritt stål
Rockwell HardnessB85 til B95
System for målinginch
Strekkfasthet80,000
Trådstørrelse4-40

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.01
Skipets høyde (cm)1.27
Skipets lengde (cm)10.16
Skipets bredde (cm)2.54
HS kode7318156070
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 4013-SL tommelskrue riflet 4-40X3/8 L, 5PK