Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

APPROVED VENDOR 3HDX5 Locknut Flange 7/16-14, 50PK | AC9KXE

APPROVED VENDOR 3HDX5 Låsemutterflens 7/16-14, 50PK

På lager
Vare: AC9KXE Modell: 3HDX5
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
204NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSerrated Flens Låsemutter
Grunnleggende materialeStål
Dia./Trådestørrelse7/16 "-14
FinishSink belagt
Flens Dia.15 / 16 "
Flensetykkelse0.040 "
Klasse2
Høyde25 / 64 "
MaterialeStål
Rockwell HardnessC45 Min overflate
System for målinginch
TrådretningHøyre hånd
GjengetypeUNC
typenHex
Bredde11 / 16 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.73
Skipets høyde (cm)3.05
Skipets lengde (cm)15.24
Skipets bredde (cm)12.7
HS kode7318160030
OpprinnelseslandCN

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 3HDX5 Låsemutterflens 7/16-14, 50PK
204NOK /pakke