GODKJENT LEVERANDØR 3GTH7 Støpejern 65-45-12 1 1/2 tomme diameter x 6 fot lengde | AC9HWM

APPROVED VENDOR 3GTH7 Støpejern 65-45-12 1 1/2 tomme diameter x 6 fot lengde

Vare: AC9HWM Modell: 3GTH7
Sjekk tilgjengelighet

På grunn av vekt- og dimensjonsbegrensninger, vennligst be om et frakttilbud

3 037 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakStang lager
Legeringstype65-45-12
Diameter1.5 "
Diametertoleranse+ 0.071 / + 0.119 "
Finishupolert
HardhetsskalaBHN
Lengde6"
Lengde Toleranse+/- 6.000 "
MaterialeCast Iron
TemperSom rollebesetning
typenGenerelt formål
Typisk hardhet156 til 217
Typisk strekkfasthet65,000 PSI
Typisk avkastningsstyrke45,000 PSI

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 16.87
Skipets høyde (cm)3.81
Skipets lengde (cm)182.88
Skipets bredde (cm)3.81
HS kode7207200075
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellDiameterDiametertoleranseLengdeLengde ToleranseTypisk hardhetPris
GODKJENT LEVERANDØR 3ANJ8 Støpejern 65-45-12 2 tommers diameter x 3 fots lengde | AC8JCR 3ANJ82"+ 0.071 / + 0.119 "3ft.+/- 3.000 "156 til 2171 365 NOK
GODKJENT LEVERANDØR 3ANK1 Støpejern 65-45-12 3 tommers diameter x 3 fots lengde | AC8JCT 3ANK13"+ 0.088 / + 0.148 "3ft.+/- 3.000 "153 til 2074 788 NOK
GODKJENT LEVERANDØR 3ANP9 Stang Støpejern 65-45-12 1 1/2 tomme D x 1 fot lengde | AC8JDJ 3ANP91.5 "+ 0.071 / + 0.119 "1"+/- 1.000 "156 til 217583NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 3GTH7 Støpejern 65-45-12 1 1/2 tomme diameter x 6 fot lengde
3 037 NOK / enhet