Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR 3DYT4 Splint Hårnål 0.148 Tommer, 5PK | AC8UZW

APPROVED VENDOR 3DYT4 Splint Hårnål 0.148 Tommer, 5PK

På lager
Vare: AC8UZW Modell: 3DYT4
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
216NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSplint
FinishPlain
Passer til Shaft Dia.3/4" to 1-1/8"
Lengde3 5 / 16 "
Materiale316 Rustfritt
Pin Dia.0.148 "
typenHårnål

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0855
Skipets høyde (cm)2.03
Skipets lengde (cm)10.16
Skipets bredde (cm)4.57
HS kode7318240000
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 3DYT4 Splint Hårnål 0.148 Tommer, 5PK
216NOK /pakke