GODKJENT LEVERANDØR 3CAC3 rør sømløs 2 tommer 6 fot 304 rustfritt stål | AC8LNX

APPROVED VENDOR 3CAC3 rør sømløs 2 tommer 6 fot 304 rustfritt stål

Vare: AC8LNX Modell: 3CAC3
Sjekk tilgjengelighet

På grunn av vekt- og dimensjonsbegrensninger, vennligst be om et frakttilbud

5 694 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Saktubing
Inne i Dia.1.902 "
Lengde6"
Materiale304 rustfritt stål
Maks. Press823 psi @ 72 grader F
Utenfor Dia.2"
Utenfor Dia. Toleranse+.020 "/ - 0.020"
Temp. Område-425 til 1500 grader F
typenSømløs
Veggtykkelse0.049 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.835
Skipets høyde (cm)5.08
Skipets lengde (cm)182.88
Skipets bredde (cm)5.08
HS kode7304490060
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellInne i Dia.MaterialeMaks. PressUtenfor Dia. ToleranseTemp. OmrådeVeggtykkelsePris
GODKJENT LEVERANDØR 3ACL8 rør sømløs 2 tommer 6 fot 316 rustfritt stål | AC8HED 3ACL81.87 "316 rustfritt stål1091 psi @ 72 grader F+.020 "/ - 0.020"-325 til 1500 grader F0.065 "5 670 NOK
RFQ
GODKJENT LEVERANDØR 3ACL9 rør sømløs 2 tommer 6 fot 316 rustfritt stål | AC8HEE 3ACL91.76 "316 rustfritt stål2015 psi @ 72 grader F+.010 "/ - 0.010"-325 til 1500 grader F0.12 "8 708 NOK
RFQ
GODKJENT LEVERANDØR 3CAC2 rør sømløs 2 tommer 6 fot 304 rustfritt stål | AC8LNW 3CAC21.93 "304 rustfritt stål588 psi @ 72 grader F+.020 "/ - 0.020"-425 til 1500 grader F0.035 "7 352 NOK
RFQ
GODKJENT LEVERANDØR 3CAC4 rør sømløs 2 tommer 6 fot 304 rustfritt stål | AC8LNY 3CAC41.87 "304 rustfritt stål1091 psi @ 72 grader F+.020 "/ - 0.020"-425 til 1500 grader F0.065 "3 659 NOK
RFQ
GODKJENT LEVERANDØR 3CAC5 rør sømløs 2 tommer 6 fot 304 rustfritt stål | AC8LNZ 3CAC51.76 "304 rustfritt stål2015 psi @ 72 grader F+.010 "/ - 0.010"-425 til 1500 grader F0.12 "5 621 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 3CAC3 rør sømløs 2 tommer 6 fot 304 rustfritt stål
5 694 NOK / enhet