Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR 3AUL2 Sekskantskrue Rustfritt Stål 3/8-16 X 5/8, 25PK | AC8JTL

APPROVED VENDOR 3AUL2 sekskantskrue rustfritt stål 3/8-16 X 5/8, 25PK

På lager
Vare: AC8JTL Modell: 3AUL2
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
177NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSekskantskrue
Grunnleggende materialeRustfritt stål
Dia./Trådestørrelse3/8 "-16
Diameter3 / 8 "
FinishPlain
KlasseIkke gradert
Hodehøyde15 / 64 "
hode~~POS=TRUNCHex
leder Bredde9 / 16 "
Lengde under hodet5 / 8 "
Materiale316 rustfritt stål
Min. Gjengelengde5 / 8 "
Rockwell HardnessB95
System for målinginch
Strekkfasthet100,000 psi
TrådretningHøyre hånd
tråd Lengde5 / 8 "
Trådstørrelse16
TrådstilFullt gjenget
GjengetypeGrov

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.34
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)6.1
Skipets bredde (cm)15.75
HS kode7318158055
OpprinnelseslandTW

Produktvarianter

ProduktModellDia./TrådestørrelseDiameterKlasseHodehøydeleder BreddeLengde under hodetRockwell HardnessSystem for målingPris
GODKJENT LEVERANDØR 3ATY8 Sekskantskrue Rustfritt stål 3/4-10 x 3-3/4 | AC8JPZ 3ATY83/4 "-103 / 4 "Ikke gradert15 / 32 "1.125 "3.75 "B80inch333NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 3AUL2 sekskantskrue rustfritt stål 3/8-16 X 5/8, 25PK
177NOK /pakke