APPROVED VENDOR 3088 Threaded Rod Zinc 5/16-18 x 12 Feet | AA2LFL 10P574

APPROVED VENDOR 3088 Gjengestag Sink 5/16-18 x 12 Fot

Vare: AA2LFL Modell: 3088Kryssreferanse: 10P574
Sjekk tilgjengelighet

På grunn av vekt- og dimensjonsbegrensninger, vennligst be om et frakttilbud

208NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakGjengestang
Klasse1A
Finishsink
MaterialeLavkullstål
Total lengde12ft.
Rockwell HardnessB85 til B97
Strekkfasthet60,000 PSI
TrådretningHøyre hånd
Trådstørrelse5 / 16-18
GjengetypeUNC
Strekkgrense45,000 PSI

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.0485
Skipets høyde (cm)1.02
Skipets lengde (cm)365.76
Skipets bredde (cm)1.02
HS kode7318155056
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 3088 Gjengestag Sink 5/16-18 x 12 Fot
208NOK / enhet