Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR 3054031537 Kjemikaliebestandig brett 3/4 x 16 x 22 tommer | AF3PCN 8AD58

APPROVED VENDOR 3054031537 Kjemikaliebestandig brett 3/4 x 16 x 22 tommer

På lager
Vare: AF3PCN Modell: 3054031537Kryssref: 8AD58
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
649NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSkuff
Høyde3/4
Lengde22 "
MaterialeGlassfiber
Bredde16 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.945
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)55.88
Skipets bredde (cm)40.64
HS kode3924103000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellLengdeBreddePris
GODKJENT LEVERANDØR 3024031537 Kjemikaliebestandig brett 3/4 x 12 x 16 tommer | AF3PBA 8ACG6 302403153716 "12 "480NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 3054031537 Kjemikaliebestandig brett 3/4 x 16 x 22 tommer
649NOK / enhet