Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR 3/8 X 3/8 X 55 Trommelpakning 55 In | AF4UVF 9L304

APPROVED VENDOR 3/8 X 3/8 X 55 Drum Gasket 55 In

På lager
Vare: AF4UVF Modell: 3/8 X 3/8 X 55Kryssreferanse: 9L304

Få tak i det Mai 7, tirsdag
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
59NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTrommelpakning
Body MaterialGummi
AnleggGummi
utformingFirkantet kutt
Diameter55 "
Åpning55 "
typenFirkantet kutt

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.045
Skipets høyde (cm)7.62
Skipets lengde (cm)27.43
Skipets bredde (cm)17.53
HS kode4016935050
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 3/8 X 3/8 X 55 Drum Gasket 55 In
59NOK / enhet