Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR 2ZTZ1 bassengstøvsuger fleksibel 19 tommers lengde | AC4GUM

APPROVED VENDOR 2ZTZ1 bassengstøvsuger fleksibel 19 tommers lengde

På lager
Vare: AC4GUM Modell: 2ZTZ1
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
693NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakStøvsuger ved bassenget
Farge / finishHvit
passer1 1/4" & 1 1/2" OD vakuumuttak og 1" ID-stang
HandleKwik Snap
Lengde19 "
MaterialePlast
typenFleksibel
Bruk medTelepol
Bredde10 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.95
Skipets høyde (cm)6.86
Skipets lengde (cm)47.5
Skipets bredde (cm)25.4
HS kode8421210000
OpprinnelseslandCN

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 2ZTZ1 bassengstøvsuger fleksibel 19 tommers lengde
693NOK / enhet