Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR 2ZJJ3 Adapter Fitting Abs 3/4 tommers ytre diameter 1/4-18 | AC4FCN

APPROVED VENDOR 2ZJJ3 Adapter Fitting Abs 3/4 tommers ytre diameter 1/4-18

På lager
Vare: AC4FCN Modell: 2ZJJ3
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
44NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakAdaptermontering
Inne i Dia.3 / 8 "
Hanntråd (inn.)1 / 4-18
MaterialeMessing
Utenfor Dia.3 / 4 "
Arbeids press225 psi

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0225
Skipets høyde (cm)1.52
Skipets lengde (cm)15.24
Skipets bredde (cm)1.52
HS kode7412200035
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellPris
GODKJENT LEVERANDØR 2ZJJ4 Adapter Fitting Abs 3/4 Inch Ytre Diameter 3/8-18 | AC4FCP 2ZJJ450NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 2ZJJ3 Adapter Fitting Abs 3/4 tommers ytre diameter 1/4-18
44NOK / enhet