Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR 2UGV8 Taper Pin Gjenget 18-8 3/8-24 x 5 1/16 | AC3LCF

APPROVED VENDOR 2UGV8 konisk stift gjenget 18-8 3/8-24 x 5 1/16

På lager
Vare: AC3LCF Modell: 2UGV8
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
177NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTaper Pin
FinishPlain
Stor endedia.0.407 "
Stor endedia. Toleranse-0.0007 til +0.0013 "
Lengde Toleranse+/- 0.010 "
Materiale18-8 rustfritt stål
Total lengde5 1 / 16 "
Rockwell HardnessB90
Størrelse#7
Liten endedia.0.297 "
Liten endedia. Toleranse+/- 0.010 "
Trådstørrelse3 / 8-24
typengjenget
Brukbar lengde4.5 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.08
Skipets høyde (cm)0.76
Skipets lengde (cm)13.21
Skipets bredde (cm)12.45
HS kode8477908501
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 2UGV8 konisk stift gjenget 18-8 3/8-24 x 5 1/16
177NOK / enhet