Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

APPROVED VENDOR 2RZC5 Caster Wheel 600 Lb. 4 D x 2 Inch | AC3EXW

APPROVED VENDOR 2RZC5 styrehjul 600 Lb. 4 D x 2 tomme

På lager
Vare: AC3EXW Modell: 2RZC5

Få tak i det Mai 21, tirsdag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

178NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHjul
Bore Dia.1 / 2 "
Rangeringsområde for hjulbelastning300 til 999 lb.
Hjulmaterialepolyuretan
KjernefargeGrå
Kjernematerialepolyolefin
durometer90-98 Shore A
Passer til aksel1 / 2 "
Navlengde2.187 "
Navbredde2-3 / 16 "
Lastevurdering600 lb.
Motstandsdyktig motVann, olje, kjemikalier, de fleste syrer
NøkkelringbøssingInkludert
Temp. Område14 grader til 150 grader F
HjullagerRoller
HjulfargeRød
Hjuldiameter4"
Hjulmaterialepolyuretan
Hjulbredde2"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.5207
Skipets høyde (cm)5.84
Skipets lengde (cm)9.65
Skipets bredde (cm)9.65
HS kode8716900000
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellNavlengdeBore Dia.Rangeringsområde for hjulbelastningLastevurderingMotstandsdyktig motNøkkelringbøssingTemp. OmrådeHjullagerPris
GODKJENT LEVERANDØR 1KA81 Hjul 155 Lb. 3-1/2 D x 1-1/4 tommer | AA9ZXR 1KA811.5 "3 / 8 "0 til 299 lb.155 lb.Vann, olje, kjemikalier, de fleste syrerIkke Inkludert14 grader til 150 grader F1-delt Delrin(R)42NOK
GODKJENT LEVERANDØR 1KA89 Hjul 250 Lb. 3-1/2 D x 1-1/4 tommer | AA9ZXX 1KA891.5 "3 / 8 "0 til 299 lb.250 lb.Vann, olje, kjemikalier, de fleste syrerIkke Inkludert14 grader til 150 grader F2-delt Delrin(R)97NOK
GODKJENT LEVERANDØR 1KA93 Hjul 715 Lb. 2-9/16 D x 1-3/8 tommer | AA9ZYA 1KA931.5 "3 / 8 "0 til 299 lb.165 lb.Vann, olje, kjemikalier, de fleste syrerIkke Inkludert14 grader til 150 grader F1-delt Delrin(R)63NOK
GODKJENT LEVERANDØR 1KA95 Hjul 990lb. 3-3/8 D x 2-15/16 tommer | AA9ZYB 1KA951.5 "3 / 8 "0 til 299 lb.165 lb.Vann, olje, kjemikalier, de fleste syrerIkke Inkludert14 grader til 150 grader F2-delt Delrin(R)104NOK
GODKJENT LEVERANDØR 1KA97 Hjul 500 Lb. 3-1/2 D x 1-7/16 tommer | AA9ZYC 1KA971.5 "3 / 8 "0 til 299 lb.165 lb.Vann, olje, kjemikalier, de fleste syrerIkke Inkludert14 grader til 150 grader FForseglet ball167NOK
GODKJENT LEVERANDØR 1KA99 Hjul 3000 Lb. 4-1/2 D x 1-5/8 tommer | AA9ZYD 1KA991.5 "3 / 8 "0 til 299 lb.275 lb.Vann, olje, kjemikalier, de fleste syrerIkke Inkludert14 grader til 150 grader F2-delt Delrin(R)95NOK
GODKJENT LEVERANDØR 1KB11 Hjul 1000lb 4-15/16d x 1-7/16in | AB2AFQ 1KB111.5 "3 / 8 "0 til 299 lb.275 lb.Vann, olje, kjemikalier, de fleste syrerIkke Inkludert14 grader til 150 grader F2-delt Delrin(R)122NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 2RZC5 styrehjul 600 Lb. 4 D x 2 tomme
178NOK / enhet