Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

APPROVED VENDOR 2PZR3 Taper Pin Standard 18-8 #3 X 2 1/4 L, 10PK | AC3AUY

APPROVED VENDOR 2PZR3 Taper Pin Standard 18-8 #3 X 2 1/4 L, 10PK

På lager
Vare: AC3AUY Modell: 2PZR3

Få tak i det Mai 22, onsdag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

414NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTaper Pin
FinishPlain
Stor endedia.0.218 "
Stor endedia. Toleranse-0.0007 til +0.0013 "
Lengde Toleranse+/- 0.010 "
Materiale18-8 rustfritt stål
Total lengde2.25 "
Størrelse#3
Liten endedia.0.172 "
typenstandard

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0945
Skipets høyde (cm)0.76
Skipets lengde (cm)13.97
Skipets bredde (cm)10.16
HS kode8477908501
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 2PZR3 Taper Pin Standard 18-8 #3 X 2 1/4 L, 10PK
414NOK /pakke