Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR 2HZL6 R Od Seal 3 1/2 Id x 4 1/2 Ytre Diameter 1/2 B x 3/4 H | AC2DMN

APPROVED VENDOR 2HZL6 R Od Seal 3 1/2 Id x 4 1/2 Ytre diameter 1/2 B x 3/4 H

På lager
Vare: AC2DMN Modell: 2HZL6
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
595NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakStangforsegling
FARGESvart
For Rod Dia.3-1 / 2 "
Høyde3 / 4 "
Inne i Dia.3.5 "
Utenfor Dia.4.5 "
Tetnings Durometer95 Shore A
Forsegl materialeUretan
Tetningstemperatur Område-65 F til 220 F.
StørrelserUretan
typenType B polyseal
Bredde1 / 2 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0855
Skipets høyde (cm)1.78
Skipets lengde (cm)11.94
Skipets bredde (cm)11.94
HS kode3926904590
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellHøydeUtenfor Dia.Forsegl materialetypenBreddePris
GODKJENT LEVERANDØR 2HZK4 R Od Seal 3 1/2 Id x 4 Ytre Diameter 1/4 B x 3/8 H | AC2DMB 2HZK43 / 8 "4"UretanType B polyseal1 / 4 "246NOK
GODKJENT LEVERANDØR 2HZL1 R Od Seal 3 1/2 Id x 4 1/4 Ytre Diameter 3/8 B x 5/8 H | AC2DMH 2HZL15 / 8 "4.25 "UretanType B polyseal3 / 8 "418NOK
GODKJENT LEVERANDØR 2HZT3 R Od Seal 3 1/2 Id x 4 Ytre Diameter 1/4 B x 3/8 H | AC2DNZ 2HZT33 / 8 "4"Lav temperatur nitrilDobbeltleppe, dyp Z1 / 4 "282NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 2HZL6 R Od Seal 3 1/2 Id x 4 1/2 Ytre diameter 1/2 B x 3/4 H
595NOK / enhet