Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR 2HZF3 R Od Seal 3/4 Id x 1 Ytre Diameter 1/8 W - Pakke med 2 | AC2DKL

APPROVED VENDOR 2HZF3 R Od Seal 3/4 Id x 1 Ytre Diameter 1/8 W - Pakke med 2

På lager
Vare: AC2DKL Modell: 2HZF3
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
198NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakStangforsegling
FARGESvart
For Rod Dia.3 / 4 "
Høyde3 / 16 "
Inne i Dia.3 / 4 "
Utenfor Dia.1"
Tetnings Durometer95 Shore A
Forsegl materialeUretan
Tetningstemperatur Område-65 F til 220 F.
StørrelserUretan
typenType B polyseal
Bredde1 / 8 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0045
Skipets høyde (cm)0.25
Skipets lengde (cm)6.35
Skipets bredde (cm)10.16
HS kode3926904590
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellHøydeUtenfor Dia.Forsegl materialetypenBreddePris
GODKJENT LEVERANDØR 2HZG1 R Od Seal 3/4 Id x 1 Ytre Diameter 1/8 W - Pakke med 2 | AC2DKU 2HZG11 / 4 "1"UretanType B polyseal1 / 8 "204NOK
GODKJENT LEVERANDØR 2HZN8 R Od Seal 3/4 Id x 1 Ytre Diameter 1/8 B x 1/4 H | AC2DNA 2HZN81 / 4 "1"Lav temperatur nitrilDobbeltleppe, dyp Z1 / 8 "100NOK
GODKJENT LEVERANDØR 2HZP3 R Od Seal 3/4 Id x 1 1/8 Ytre Diameter 3/16 B x 5/16 H | AC2DNE 2HZP35 / 16 "1.125 "Lav temperatur nitrilDobbeltleppe, dyp Z3 / 16 "98NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 2HZF3 R Od Seal 3/4 Id x 1 Ytre Diameter 1/8 W - Pakke med 2
198NOK / enhet