GODKJENT LEVERANDØR 2HEK7 Safety Hand Rail Section 48 tommer x 42-1/8 tommer | AC2AMG

APPROVED VENDOR 2HEK7 sikkerhetsrekkseksjon 48 tommer x 42-1/8 tommer

På lager
Vare: AC2AMG Modell: 2HEK7

Få tak i det Mai 6, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

2 041 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRekkverk
FARGEGul
MaterialeStål
Dimensjoner på monteringsplate4 x 4 "
Total høyde42.125 "
Total lengde48 "
Skinnestørrelse1-5 / 8 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 13.2975
Skipets høyde (cm)107.44
Skipets lengde (cm)122.43
Skipets bredde (cm)11.68
HS kode7610900080
OpprinnelseslandCN

Produktdetaljer:

    • Midrail høyde (21 ")
    • Skinneform (firkantet)
    • Toppskinnehøyde (42 ")

Produktvarianter

ProduktModellTotal høydeTotal lengdePris
GODKJENT LEVERANDØR 2HEK8 Sikkerhetshåndlist Seksjon L 96 Tommer H 42-1/8in | AC2AMH 2HEK842.125 "96 "4 579 NOK
RFQ
GODKJENT LEVERANDØR 2HEK9 Sikkerhetshåndlist Seksjon L 48in H 42-1/8in | AC2AMJ 2HEK942.125 "48 "2 380 NOK
GODKJENT LEVERANDØR 2HEN1 Sikkerhetshåndlist Seksjon L 96 tommer H 42-1/8in | AC2AMK 2HEN142.125 "96 "4 367 NOK
RFQ
GODKJENT LEVERANDØR 2HER9 Håndlistseksjon L 4 fot | AC2AMZ 2HER942 "48 "1 478 NOK
GODKJENT LEVERANDØR 2HET1 Håndlistseksjon L 6 fot | AC2ANA 2HET142 "72 "1 705 NOK
RFQ
GODKJENT LEVERANDØR 2HET2 Håndlistseksjon L 8 fot | AC2ANB 2HET242 "96 "2 394 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 2HEK7 sikkerhetsrekkseksjon 48 tommer x 42-1/8 tommer
2 041 NOK / enhet