GODKJENT LEVERANDØR 2EZV4 Flat Stock Aluminium 6061 3/4 x 1 1/4 tomme 6 fot | AB9TBZ

APPROVED VENDOR 2EZV4 flatt aluminium 6061 3/4 x 1 1/4 tomme 6 fot

Vare: AB9TBZ Modell: 2EZV4
Sjekk tilgjengelighet

På grunn av vekt- og dimensjonsbegrensninger, vennligst be om et frakttilbud

698NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFlat lager
Legeringstype6061
Finishupolert
HardhetsskalaBHN
Lengde6"
Lengde Toleranse+/- 6.000 "
MaterialeAluminum
Temperekstrudert
Tykkelse3 / 4 "
Tykkelse Toleranse+/- 0.010 "
typenKorrosjonsbestandig
Typisk hardhet95
Typisk strekkfasthet45,000 psi
Typisk avkastningsstyrke40,000 PSI
Bredde1.25 "
Bredde Toleranse+/- 0.012 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 3.18
Skipets høyde (cm)2.03
Skipets lengde (cm)182.88
Skipets bredde (cm)3.3
HS kode7604295060
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModelltypenLegeringstypeFinishTypisk hardhetTypisk strekkfasthetTypisk avkastningsstyrkeBreddeBredde ToleransePris
GODKJENT LEVERANDØR SB-3003-0125-01-12 Flat Stock 3003 Aluminium 1/8 tomme T 1 tomme x 1 fot | AB2VET 1NZC8 SB-3003-0125-01-12Korrosjonsbestandig3003Mølle4022,000 psi16,000 til 21,000 PSI1"+/- 0.063 "203NOK
GODKJENT LEVERANDØR SB-3003-0125-01-36 Flat Stock 3003 Aluminium 1/8 tomme T 1 tomme x 3 fot | AB2VEU 1NZC9 SB-3003-0125-01-36Korrosjonsbestandig3003Mølle4022,000 psi16,000 til 21,000 PSI1"+/- 0.063 "323NOK
GODKJENT LEVERANDØR SB-3003-0125-01-72 Flat Stock 3003 Aluminium 1/8 tomme T 1 tomme x 6 fot | AB2VEV 1NZD1 SB-3003-0125-01-72Korrosjonsbestandig3003Mølle4022,000 psi16,000 til 21,000 PSI1"+/- 0.063 "517NOK
RFQ
GODKJENT LEVERANDØR SB-3003-0125-15-12 Flat 3003 Aluminium 1/8 tomme T 1 1/2 tomme x 1 fot | AB2VEW 1NZD2 SB-3003-0125-15-12Korrosjonsbestandig3003Mølle4022,000 psi16,000 til 21,000 PSI1.5 "+/- 0.063 "230NOK
GODKJENT LEVERANDØR SB-3003-0125-15-36 Flat 3003 Aluminium 1/8 tomme T 1 1/2 tomme x 3 fot | AB2VEX 1NZD3 SB-3003-0125-15-36Korrosjonsbestandig3003Mølle4022,000 psi16,000 til 21,000 PSI1.5 "+/- 0.063 "398NOK
GODKJENT LEVERANDØR SB-3003-0125-15-72 Flat 3003 Aluminium 1/8 tomme T 1 1/2 tomme x 6 fot | AB2VEY 1NZD4 SB-3003-0125-15-72Korrosjonsbestandig3003Mølle4022,000 psi16,000 til 21,000 PSI1.5 "+/- 0.063 "660NOK
RFQ
GODKJENT LEVERANDØR SB-3003-0125-02-12 Flat Stock 3003 Aluminium 1/8 tomme T 2 tomme x 1 fot | AB2VEZ 1NZD5 SB-3003-0125-02-12Korrosjonsbestandig3003Mølle4022,000 psi16,000 til 21,000 PSI2"+/- 0.063 "240NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 2EZV4 flatt aluminium 6061 3/4 x 1 1/4 tomme 6 fot
698NOK / enhet