Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

APPROVED VENDOR 2DMX3 Shoulder Screw 1 Diameter X 1-1/2 Length 188 Stainless Steel, 2PK | AB9KCP

APPROVED VENDOR 2DMX3 skulderskrue 1" Diameter X 1-1/2 Lengde 188 rustfritt stål, 2PK

På lager
Vare: AB9KCP Modell: 2DMX3
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
1 622 NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSkulderskrue
Kjørestørrelse1 / 2 "
KjøretypeHex Socket
Hode Dia.1-5 / 16 "
Hodehøyde5 / 8 "
Head Stylestandard
Materiale18-8 rustfritt stål
Min. Strekkstyrke70,000 PSI
Rockwell HardnessB55
Skulder Dia.0.996 til 0.998 "
Skulderlengde1.5 "
Skulderlengde Toleranse0.01 "
System for målinginch
tråd Lengde1"
Trådstørrelse3 / 4-10

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.58
Skipets høyde (cm)3.56
Skipets lengde (cm)10.16
Skipets bredde (cm)8.38
HS kode7318158030
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 2DMX3 skulderskrue 1" Diameter X 1-1/2 Lengde 188 rustfritt stål, 2PK
1 622 NOK /pakke