GODKJENT LEVERANDØR 24D974 Mig sveisetråd Er70s-6 0.035 11lb | AB7WML

APPROVED VENDOR 24D974 Mig sveisetråd Er70s-6 0.035 11lb

På lager
Vare: AB7WML Modell: 24D974

Få tak i det Mai 3, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

608NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMig sveisetråd
AWS-klassifiseringER70S-6
Container11 pund spole
Containerstørrelse11 lb.
container typespool
Diameter0.035 "
MaterialeKarbonstål
Min. Strekkstyrke84000 PSI
Strekkfasthet84,000 psi
typenER70S-6

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 5.6
Skipets høyde (cm)7.62
Skipets lengde (cm)22.35
Skipets bredde (cm)23.11
HS kode7229905016
OpprinnelseslandIN

Produktvarianter

ProduktModellContainerstørrelseDiameterMaterialeMin. StrekkstyrkeStrekkfasthettypenPris
GODKJENT LEVERANDØR 23XM73 Mig sveisetråd rustfritt stål 33lb | AB7PRJ 23XM7333 lb.0.03 "Rustfritt stål80,000 psi80,000 psiER3106 615 NOK
GODKJENT LEVERANDØR 23XM75 Mig sveisetråd rustfritt stål 33lb | AB7PRK 23XM7533 lb.0.04 "Rustfritt stål80,000 psi80,000 psiER3106 476 NOK
GODKJENT LEVERANDØR 23XM76 Mig sveisetråd rustfritt stål 33lb | AB7PRL 23XM7633 lb.0.045 "Rustfritt stål80,000 psi80,000 psiER3106 570 NOK
GODKJENT LEVERANDØR 23XM77 Mig sveisetråd rustfritt stål 33lb | AB7PRM 23XM7733 lb.0.03 "Rustfritt stål95,000 PSI95,000 psiER3126 309 NOK
GODKJENT LEVERANDØR 23XM79 Mig sveisetråd rustfritt stål 33lb | AB7PRP 23XM7933 lb.0.04 "Rustfritt stål95,000 PSI95,000 psiER3126 226 NOK
GODKJENT LEVERANDØR 23XM80 Mig sveisetråd rustfritt stål 33lb | AB7PRQ 23XM8033 lb.0.045 "Rustfritt stål95,000 PSI95,000 psiER3125 991 NOK
GODKJENT LEVERANDØR 23XM81 Mig sveisetråd rustfritt stål 33lb | AB7PRR 23XM8133 lb.0.03 "Rustfritt stål75,000 PSI75,000 psiER347Si5 531 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 24D974 Mig sveisetråd Er70s-6 0.035 11lb
608NOK / enhet