Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR 23XM53 Tig sveisestang Karbonstål R-60 1/16 | AB7PQN

APPROVED VENDOR 23XM53 Tig Sveisestang Karbonstål R-60 1/16

På lager
Vare: AB7PQN Modell: 23XM53
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
699NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTig sveisestang
AWS-klassifiseringR60
Containerstørrelse10 lb.
container typeEske
Diameter1 / 16 "
Lengde36ft.
MaterialeKarbonstål
Strekkfasthet60,000 PSI

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 4.68
Skipets høyde (cm)5.08
Skipets lengde (cm)92.71
Skipets bredde (cm)5.08
HS kode7215500016
OpprinnelseslandIN

Produktvarianter

ProduktModellDiameterStrekkfasthetPris
GODKJENT LEVERANDØR 23XM37 Tig sveisestang Karbonstål Er70s-6 | AB7PPW 23XM371 / 16 "70,000 psi1 205 NOK
GODKJENT LEVERANDØR 23XM38 Tig sveisestang Karbonstål Er70s-6 | AB7PPX 23XM383 / 32 "70,000 psi1 174 NOK
GODKJENT LEVERANDØR 23XM39 Tig sveisestang Karbonstål Er70s-6 1/8 | AB7PPY 23XM391 / 8 "70,000 psi1 138 NOK
GODKJENT LEVERANDØR 23XM40 Tig sveisestang Karbonstål Er70s-6 | AB7PPZ 23XM405 / 32 "70,000 psi1 138 NOK
GODKJENT LEVERANDØR 23XM45 Tig sveisestang Karbonstål Er70s-2 | AB7PQE 23XM451 / 16 "70,000 psi1 419 NOK
GODKJENT LEVERANDØR 23XM46 Tig sveisestang Karbonstål Er70s-2 | AB7PQF 23XM463 / 32 "70,000 psi1 493 NOK
GODKJENT LEVERANDØR 23XM48 Tig sveisestang Karbonstål Er70s-2 | AB7PQH 23XM485 / 32 "70,000 psi1 481 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 23XM53 Tig Sveisestang Karbonstål R-60 1/16
699NOK / enhet