APPROVED VENDOR 22XW76 Wheel Chock Heavy-duty Steel Yellow | AB7GDN

APPROVED VENDOR 22XW76 Wheel Chock Heavy-duty Steel Yellow

På lager
Vare: AB7GDN Modell: 22XW76

Få tak i det Mai 21, tirsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

598NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakWheel chock
FARGEGul
Dybde7"
Høyde8.25 "
MaterialeStål
overflatenHevet
Bredde8.5 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 6.5025
Skipets høyde (cm)18.54
Skipets lengde (cm)22.35
Skipets bredde (cm)21.08
HS kode7326908588
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellFARGEDybdeHøydeSakMaterialeoverflatenBreddePris
GODKJENT LEVERANDØR 19P541 Hjulklods Gummi W 9-1 / 4 tommer H 6 tommer | AA8RUJ 19P541oransje8"6"Wheel chockGummigrooved9.25 "425NOK
GODKJENT LEVERANDØR 19P542 Hjulkloss Aluminium B 7 Tommer H 8 Tommer | AA8RUK 19P542Gul11.625 "8"Wheel chockAluminumtaggete7"2 267 NOK
GODKJENT LEVERANDØR 19P543 Hjulkloss aluminium B 7 tommer H 8 tommer | AA8RUL 19P543Sølv11.625 "8"Wheel chockAluminumtaggete7"2 478 NOK
GODKJENT LEVERANDØR 19P544 Hjulkloss aluminium B 7 tommer H 8 tommer | AA8RUM 19P544Sølv11.625 "8"Hjulkloss med skiltAluminumtaggete7"6 541 NOK
GODKJENT LEVERANDØR 19P545 Hjulklods uretan W 9-1 / 4 tommer H 6 tommer | AA8RUN 19P545oransje8"6"Wheel chockUretangrooved9.25 "404NOK
GODKJENT LEVERANDØR 19P546 Hjulklods Gummi W 6-1 / 2 tommer H 4-1 / 2 tommer | AA8RUP 19P546Svart5"4.5 "Wheel chockGummigrooved6.5 "226NOK
GODKJENT LEVERANDØR 19P547 Hjulklodsstål W 6 tommer H 9 tommer | AA8RUQ 19P547Gul17.125 "9"Wheel chockStålGlatt6"638NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 22XW76 Wheel Chock Heavy-duty Steel Yellow
598NOK / enhet