Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR 22N599 Vannvarmerkontakt rustfritt stål 18 tommer 3/4 Fip | AB6WMB

APPROVED VENDOR 22N599 vannvarmerkobling rustfritt stål 18 tommer 3/4 fip

På lager
Vare: AB6WMB Modell: 22N599
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
133NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakVannkontakt
FinishRustfritt stål
Innløpsstørrelse3 / 4 "
InnløpstypeFIP
Lengde18 "
MaterialeSS Bølgepapp
Maks. Arbeids press125 psi
MuttermaterialeMessing
Drifts Temp.40 til 180 grader
Outlet3 / 4 "
UtløpstypeFIP
Utenfor Dia.3 / 4 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.18
Skipets høyde (cm)3.56
Skipets lengde (cm)46.48
Skipets bredde (cm)3.56
HS kode8307103000
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellFinishInnløpstypeLengdeMaterialeUtenfor Dia.Pris
GODKJENT LEVERANDØR 22N593 Vannvarmer-kontakt rustfritt stål 18 tommer 3/4 tommer | AB6WLV 22N593Rustfritt stålFIP18 "Flettet i rustfritt stål29 / 32 "183NOK
GODKJENT LEVERANDØR 22N594 Vannvarmer-kontakt rustfritt stål 24 tommer 3/4 tommer | AB6WLW 22N594Rustfritt stålFIP24 "Flettet i rustfritt stål29 / 32 "231NOK
GODKJENT LEVERANDØR 22N596 vannvarmerkontakt 18 tommer 3/4 Mip x Fip | AB6WLY 22N596Rustfritt stålMIP18 "Flettet i rustfritt stål29 / 32 "155NOK
GODKJENT LEVERANDØR 22N597 vannvarmerkobling rustfritt stål 12 tommer 3/4 Fip | AB6WLZ 22N597Rustfritt stålFIP12 "SS Bølgepapp3 / 4 "10NOK
GODKJENT LEVERANDØR 22N598 Vannvarmerkontakt rustfritt stål 15 tommer 3/4 Fip | AB6WMA 22N598Rustfritt stålFIP15 "SS Bølgepapp3 / 4 "110NOK
GODKJENT LEVERANDØR 22N601 Vannvarmerkontakt rustfritt stål 24 tommer 3/4 Fip | AB6WMC 22N601Rustfritt stålFIP24 "SS Bølgepapp3 / 4 "187NOK
GODKJENT LEVERANDØR 22N602 Vannvarmerkontakt Kobber 18 Tommer 3/4 Fip | AB6WMD 22N602KobberFIP18 "Kobberbølgepapp55 / 64 "182NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 22N599 vannvarmerkobling rustfritt stål 18 tommer 3/4 fip
133NOK / enhet