APPROVED VENDOR 21AO10AX1-1/2 Metal Screw Oval #10 X 1-1/2 Inch Length, 4000PK | AC6VVU 36L929

APPROVED VENDOR 21AO10AX1-1/2 metallskrue oval #10 X 1-1/2 tomme lengde, 4000PK

På lager
Vare: AC6VVU Model: 21AO10AX1-1/2Kryssreferanse: 36L929

Få tak i det Mai 6, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

9 667 NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakPlateskrue
KjøretypePhillips
Driverstørrelse#2
FinishPlain
Hodevinkel82 grader
Hode Dia.0.362 "
Hodehøyde0.176 "
hode~~POS=TRUNCOval
Lengde1.5 "
Materiale18-8 rustfritt stål
Størrelse#10
System for målinginch

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 16.47
Skipets høyde (cm)20.32
Skipets lengde (cm)22.86
Skipets bredde (cm)22.86
HS kode7318141030
OpprinnelseslandTW

Produktvarianter

ProduktModellDriverstørrelseFinishHodevinkelHode Dia.HodehøydeLengdeMaterialeStørrelsePris
GODKJENT LEVERANDØR 697243-PG metallskrue oval #6 3/4 tommers lengde - pakke med 100 | AC3WPH 2XA65 697243-PG#2Sink belagt82 grader0.262 "0.128 "3 / 4 "Veskeherdet stål#6207NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 21AO10AX1-1/2 metallskrue oval #10 X 1-1/2 tomme lengde, 4000PK
9 667 NOK /pakke