Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

APPROVED VENDOR 205314BG Rod Coupling Nut 2h Steel 5/8-11 | AA9XYN 1JB87

APPROVED VENDOR 205314BG Stang Koplingsmutter 2h Stål 5/8-11

På lager
Vare: AA9XYN Modell: 205314BGKryssreferanse: 1JB87

Få tak i det Mai 22, onsdag
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
644NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKoblingsmutter
Grunnleggende materialeStål
Dia./Trådestørrelse5/8 "-11
FinishPlain
KlasseGrad 2H
Lengde2.125 "
MaterialeA194 2H Stål
Min. Strekkstyrke125,000 PSI
Min. Utbytte (PSI)110,000
Mutter typeKoblingsmutter
Rockwell Hardness28 Min
System for målinginch
TrådretningHøyre hånd
TrådstilFullt gjenget
GjengetypeUNC
typenstandard
Bredde1 1 / 16 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.18
Skipets høyde (cm)3.81
Skipets lengde (cm)12.7
Skipets bredde (cm)3.81
HS kode7318160085
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 205314BG Stang Koplingsmutter 2h Stål 5/8-11
644NOK / enhet