Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR 1XU65 Sekskantskrue Rustfritt Stål 5/8-18 X 1-1/2, 5PK | AB4GFH

APPROVED VENDOR 1XU65 sekskantskrue rustfritt stål 5/8-18 X 1-1/2, 5PK

På lager
Vare: AB4GFH Modell: 1XU65
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
75NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSekskantskrue
Grunnleggende materialeRustfritt stål
Dia./Trådestørrelse5/8 "-18
Diameter5 / 8 "
FinishPlain
KlasseIkke gradert
Hodehøyde25 / 64 "
hode~~POS=TRUNCHex
leder Bredde15 / 16 "
Lengde under hodet1.5 "
Materiale18-8 rustfritt stål
Min. Gjengelengde1-1 / 2 "
Rockwell HardnessB95 til C32
System for målinginch
Strekkfasthet100,000 til 150,000 psi
TrådretningHøyre hånd
Trådstørrelse18
TrådstilFullt gjenget
Gjengetypeend

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.4522
Skipets høyde (cm)0.1
Skipets lengde (cm)20.6
Skipets bredde (cm)15.6
HS kode7318158055
OpprinnelseslandTW

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 1XU65 sekskantskrue rustfritt stål 5/8-18 X 1-1/2, 5PK
75NOK /pakke