Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR 1XAN3 Nippelrør Størrelse 1/8 Tommer Lengde 7 | AB4DCJ

APPROVED VENDOR 1XAN3 nippelrør Størrelse 1/8 tomme Lengde 7

På lager
Vare: AB4DCJ Modell: 1XAN3
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
72NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBrystvorte
Grunnleggende tilkoblingstypeGjenget i begge ender
Inne i Dia.1 / 8 "
Lengde7"
Materiale304 rustfritt stål
Maks. Press150 psi
Utenfor Dia.1 / 2 "
Rørstørrelse1 / 8 "
Planlegg40
Sømløs / sveisetSømløs
Temp. Område-60 grader til 450 grader F
GjengetypePT
Veggtykkelse1 / 16 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.06
Skipets høyde (cm)1.27
Skipets lengde (cm)17.78
Skipets bredde (cm)1.27
HS kode7307290030
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellGrunnleggende tilkoblingstypeInne i Dia.SakLengdeUtenfor Dia.RørstørrelseVeggtykkelsePris
GODKJENT LEVERANDØR 10E692 Nippel 3/4 tommer Npt x 5 tommer 304 rustfritt stål - Pakke med 25 | AA2DUP 10E692Gjenget i begge ender3 / 4 "Brystvorte5"1.05 "3 / 4 "1 / 16 "2 764 NOK
GODKJENT LEVERANDØR 1XAL1 Nippel 1/8 tommer gjenget 304 rustfritt stål | AB4DBX 1XAL1Fullt gjenget1 / 8 "Lukk rørnippelLukke1 / 2 "1 / 8 "1 / 16 "29NOK
GODKJENT LEVERANDØR 1XAL2 Nippelrørstørrelse 1/8 tommers lengde 1 1/2 | AB4DBY 1XAL2Gjenget i begge ender1 / 8 "Brystvorte1.5 "1 / 2 "1 / 8 "1 / 16 "26NOK
GODKJENT LEVERANDØR 1XAL3 Nippelrørstørrelse 1/8 tommer Lengde 2 | AB4DBZ 1XAL3Gjenget i begge ender1 / 8 "Brystvorte2"1 / 2 "1 / 8 "1 / 16 "33NOK
GODKJENT LEVERANDØR 1XAL4 Nippelrørstørrelse 1/8 tommers lengde 2 1/2 | AB4DCA 1XAL4Gjenget i begge ender1 / 8 "Brystvorte2.5 "1 / 2 "1 / 8 "1 / 16 "38NOK
GODKJENT LEVERANDØR 1XAL5 Nippelrørstørrelse 1/8 tommer Lengde 3 | AB4DCB 1XAL5Gjenget i begge ender1 / 8 "Brystvorte3"1 / 2 "1 / 8 "1 / 16 "43NOK
GODKJENT LEVERANDØR 1XAL6 Nippelrør Størrelse 1/8 Tommer Lengde 3 1/2 | AB4DCC 1XAL6Gjenget i begge ender1 / 8 "Brystvorte3.5 "1 / 2 "1 / 8 "1 / 16 "48NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 1XAN3 nippelrør Størrelse 1/8 tomme Lengde 7
72NOK / enhet