Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR 1WHU3 Rød. San. T-skjorte 2 tommer x 1-1/2 tommer nav | AB3ZYR

APPROVED VENDOR 1WHU3 Rød. San. T-skjorte 2 tommer x 1-1/2 tommer nav

På lager
Vare: AB3ZYR Modell: 1WHU3
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
73NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakReduserende sanitærutslipp
Body MaterialABS
TilkoblingstypeNav x Nav x Nav
Rørstørrelse2 "x 1-1 / 2" x 1-1 / 2 "
Temp. Område-40 grader til 180 grader F

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1305
Skipets høyde (cm)7.11
Skipets lengde (cm)12.19
Skipets bredde (cm)11.18
HS kode3917400090
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 1WHU3 Rød. San. T-skjorte 2 tommer x 1-1/2 tommer nav
73NOK / enhet