Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR 1PPA3 albue plastrør Diameter 1 1/2 In | AB2XVA

APPROVED VENDOR 1PPA3 albue plastrør, diameter 1 1/2 in

På lager
Vare: AB2XVA Modell: 1PPA3

Få tak i det Mai 15, onsdag
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
5NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakElbow
Farge / finishHvit / plast
TilkoblingSlip x løsemiddel
Materialepolypropylen
Pipe dia.1-1 / 2 "
typen90 grader, kjøkken

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.054
Skipets høyde (cm)5.08
Skipets lengde (cm)12.7
Skipets bredde (cm)10.16
HS kode3917400090
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellFarge / finishTilkoblingLengdeMaterialePipe dia.typenPris
GODKJENT LEVERANDØR 1PNP8 Albue 90 graders rør 1 1/2 eller 1 1/4 In | AB2XQT 1PNP8Krom / messingslip4"Messing1-1/2 or 1-1/4"90 grader, toalett / kjøkken202NOK
GODKJENT LEVERANDØR 1PPA1 Albue 90 grader 1 1/2 eller 1 1/4 tommer poly | AB2XUY 1PPA1Hvit / plastslip3"polypropylen1-1/2 or 1-1/4"90 grader, toalett / kjøkken41NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 1PPA3 albue plastrør, diameter 1 1/2 in
5NOK / enhet