Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR 1NWX5 dekk 2-lags 12 x 3.5 tommer | AB2UTE

APPROVED VENDOR 1NWX5 dekk 2-lags 12 x 3.5 tommer

På lager
Vare: AB2UTE Modell: 1NWX5

Få tak i det Mai 8, onsdag
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
278NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakErstatningsdekk, 12 x 3.5 "
Dekk sidevegg nr.3.50-6
typen12 "x 3.5"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.4175
Skipets høyde (cm)15.24
Skipets lengde (cm)25.4
Skipets bredde (cm)8.89
HS kode4011620000
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellSaktypenPris
GODKJENT LEVERANDØR 1NWX3 dekk 2-lags 10x3.5 tommer | AB2UTC 1NWX3Erstatningsdekk, Dekk sidevegg 4.00-410 "x 3.5"196NOK
GODKJENT LEVERANDØR 1NWX6 dekk 2-lags 13 x 3.5 tommer | AB2UTF 1NWX6Erstatningsdekk, 13 x 3.5 "13 "x 3.5"215NOK
GODKJENT LEVERANDØR 1NWX8 dekk 2-lags 16 x 4 tommer | AB2UTH 1NWX8Erstatningsdekk, 16 x 4 "16 "x 4"216NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 1NWX5 dekk 2-lags 12 x 3.5 tommer
278NOK / enhet