Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR 1NWX4 Rør 10x3.5 Tommer | AB2UTD

APPROVED VENDOR 1NWX4 rør 10x3.5 tommer

På lager
Vare: AB2UTD Modell: 1NWX4

Få tak i det Mai 20, mandag
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
95NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakUtskiftningsrør, 10 x 3.5 "
Dekk sidevegg nr.4.10 / 3.50-4
typen10 "x 3.5"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.225
Skipets høyde (cm)7.62
Skipets lengde (cm)17.78
Skipets bredde (cm)10.16
HS kode4013905050
OpprinnelseslandCN

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 1NWX4 rør 10x3.5 tommer
95NOK / enhet